플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FC 500 전기력 게이지, 최대 500N 힘, 0.1N 해독도 | CE8JND

KERN AND SOHN FC 500 전기력 게이지, 최대 500N 힘, 0.1N 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JND 모델: FC 500

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 665,509 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 포스 게이지
배터리 충전 시간4의 시간.
케이스 폭135mm
숫자 크기10mm
유형 표시LCD
하우징 치수135 X 73 X 34 mm
하우징 높이34 mm
하우징 길이73 mm
주택 자재금속
입력 전압100에서 240V
맥스. 주변 온도.40도 씨
용량 측정500N
최소 주변 온도.-10도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트컨앤드손-fc-500.pdf
가독성0.1N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.17
선박 높이 (cm)11.5
선박 길이 (cm)16
선박 폭 (cm)33.5
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델하우징 치수하우징 길이가격
KERN AND SOHN FC 10 전기력 게이지, 최대 10N 힘, 0.01 N 해독도 | CE8JMZ FC10145 X 73 X 34 mm73 mm₩ 665,509
KERN AND SOHN FC 100 전기력 게이지, 최대 100N 힘, 0.1N 해독도 | CE8JNA FC100145 X 73 X 34 mm73 mm₩ 665,509
KERN AND SOHN FC 1K 전기력 게이지, 최대 1kN 힘, 1N 가독성 | CE8JNB FC 1K145 X 73 X 34 mm73 mm₩ 665,509
KERN AND SOHN FC 50 전기력 게이지, 50 N 최대. 힘, 0.01 N 해독도 | CE8JNC FC50140 X 70 X 34 mm70 mm₩ 665,509

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FC 500 전기력 게이지, 최대 500N 힘, 0.1N 해독도
₩ 665,509 /단위