항목 | 기계식 힘 게이지 |
케이스 폭 | 232mm |
하우징 치수 | 232 X 60 X 51 mm |
하우징 높이 | 51 mm |
하우징 길이 | 60 mm |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스. 힘 | 200 N |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-fa-200.pdf |
가독성 | 1 N |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 6 |
선박 길이 (cm) | 17 |
선박 폭 (cm) | 31 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.