항목 | 수분 분석기 |
숫자 크기 | 14mm |
유형 표시 | 그래픽 |
진동수 | 50 Hz에서 |
입력 전압 | 230V 교류 |
선형성 | +/- 0.03g |
최대 주변 습도 | 80 % |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-dab-200-2ir.pdf |
가독성 | 0.01g |
재현성 | 0.01g |
셋팅 시간 | 3 초. |
단위 | % 습도, % 건조 물질, g |
용량 무게 | 200g |
계량판 재질 | 알루미늄 |
무게 측정 표면 직경 | 92 mm |
선박 중량 (kg) | 7.1 |
선박 높이 (cm) | 36 |
선박 길이 (cm) | 35 |
선박 폭 (cm) | 49 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 유형 표시 | 선형성 | 가독성 | 용량 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소량 100-3 | LCD | +/- 0.003g | 0.001g | 110g | ₩ 2,255,113 | ||
소량 200-2 | 그래픽 | +/- 0.03g | 0.01g | 200g | ₩ 2,164,909 | ||
소량 100-3IR | 그래픽 | +/- 0.003g | 0.001g | 110g | ₩ 2,796,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.