항목 | 층 규모 |
교정 클래스 | III |
유형 표시 | LCD |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-cw-9000rkfn.pdf |
용량 무게 | 9000Kg |
선박 중량 (kg) | 13.3 |
선박 높이 (cm) | 34 |
선박 길이 (cm) | 43 |
선박 폭 (cm) | 52 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 용량 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CW 1500RKFN | 1500kg | ₩ 2,581,854 | ||
CW 3000RKFN | 3000kg | ₩ 2,581,854 | ||
CW 4500RKFN | 4500Kg | ₩ 2,581,854 | ||
CW 6000RKFN | 6000kg | ₩ 2,581,854 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.