그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 셀 |
맥스. 주변 온도. | 65도 씨 |
최소 주변 온도. | -35도 씨 |
공칭 무게 | 10kg |
플랫폼 높이 | 400 mm |
플랫폼 폭 | 400 mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-cp-10-3p9.pdf |
감도 | 2mV / V |
용량 무게 | 10kg |
계량 플랫폼 치수 | 400 X 400 X 0 mm |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 4.5 |
선박 길이 (cm) | 11.5 |
선박 폭 (cm) | 23 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 용량 무게 | 계량 플랫폼 치수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 100-3P9 | 800 mm | 800 mm | 100kg | 800 X 800 X 0 mm | ₩ 914,072 | ||
CP 200-3P9 | 800 mm | 800 mm | 200kg | 800 X 800 X 0 mm | ₩ 930,109 | ||
CP 20-3P9 | 400 mm | 400 mm | 20kg | 400 X 400 X 0 mm | ₩ 609,381 | ||
CP 300-3P9 | 800 mm | 800 mm | 300kg | 800 X 800 X 0 mm | ₩ 930,109 | ||
CP 400-3P9 | 800 mm | 800 mm | 400Kg | 800 X 800 X 0 mm | ₩ 930,109 | ||
CP 500-3P9 | 800 mm | 800 mm | 500kg | 800 X 800 X 0 mm | ₩ 930,109 | ||
CP 50-3P9 | 400 mm | 400 mm | 50kg | 400 X 400 X 0 mm | ₩ 609,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.