KERN AND SOHN CCA 10K-5M 계수 저울, 0.6Kg 참조 저울 계량 범위, 0.002 및 0.005Kg 해독도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계산 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
숫자 크기 | 20mm |
유형 표시 | LCD |
입력 전압 | 100에서 240V |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
측정 범위 | 0.6kg |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
플랫폼 깊이 | 110mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
수량 저울 계량 범위 | 6, 15kg |
가독성 | 0.01g |
직사각형 계량 표면 크기 | 300 X 240 mm |
기준 저울 계량 범위 | 0.6Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 20mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 200mg |
단위 | Kg |
용량 무게 | 6 / 15kg |
계량판 재질 | 코팅 된 금속 |
계량 플랫폼 치수 | 300 X 240 X 110 mm |
무게 표면 깊이 | 240 mm |
무게 측정 표면 직경 | 120 mm |
무게 표면 폭 | 300 mm |
선박 중량 (kg) | 10.7 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 폭 | 플랫폼 깊이 | 수량 저울 계량 범위 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 기준 저울 계량 범위 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA 100K-5M | 500 mm | 140 mm | 60, 150kg | - | 500 X 400 mm | 0.6Kg | 500 X 400 X 140 mm | 400 mm | ₩ 2,345,318 | ||
CCA 300K-5M | 650 mm | 140 mm | 150, 300kg | - | 650 X 400 mm | 0.6Kg | 650 X 500 X 140 mm | 400 mm | ₩ 2,530,413 | ||
CCA 30K-5M | 400mm | 120 mm | 15, 30kg | - | 400 X 300 mm | 0.6Kg | 400 X 300 X 120 mm | 300 mm | ₩ 2,056,663 | ||
CCA 60K-5M | 400mm | 120 mm | 30, 60kg | - | 400 X 300 mm | 0.6Kg | 400 X 300 X 120 mm | 300 mm | ₩ 2,074,704 | ||
CCA 6K-5M | 300 mm | 110mm | 3, 6kg | - | 300 X 240 mm | 0.6Kg | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | ₩ 1,876,254 | ||
CCA 100K-4M | 500 mm | 140 mm | 60, 150kg | 0.0001kg, 0.02, 0.05kg | 500 X 400 mm | 6Kg | 500 X 400 X 140 mm | 400 mm | ₩ 2,255,113 | ||
CCA 10K-4M | 300 mm | 110mm | 6, 15kg | 0.0001kg, 0.002, 0.005kg | 300 X 240 mm | 6Kg | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.