항목 | Frame |
하우징 치수 | 1088 X 1088 X 107 mm |
하우징 높이 | 107 mm |
하우징 길이 | 1088 mm |
맥스. 주변 온도. | 60도 씨 |
최소 주변 온도. | -20도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-bic-a04.pdf |
선박 중량 (kg) | 34 |
선박 높이 (cm) | 12 |
선박 길이 (cm) | 111 |
선박 폭 (cm) | 111 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.