그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 커터 |
커터 직경 | 2" |
얼굴 폭 | 3 / 4 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
포함된 각도 | 60도 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 초경 팁 |
조각 수 | 1 |
이의 수 | 6 |
전체 길이 | 4.25 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 1" |
치아 타입 | 직진 |
타입 | 사개 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 8207706060 |
모델 | 목 Dia. | 볼트 크기 | 커터 직경 | 이의 수 | 전체 길이 | 정강이 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70120 | 3 7 / 16 " | 31 / 32 " | 25 / 64 " | 8 | - | 웰던 플랫이있는 스트레이트 | 3 / 4 " | 1/2 | ₩ 397,075 | |
70140 | 2 19 / 32 " | 9 / 16 " | 15 / 64 " | 8 | - | 웰던 플랫이있는 스트레이트 | 1 / 2 " | 1/4 | ₩ 223,002 | |
70340 | 4 7 / 16 " | 1 15 / 32 " | 5 / 8 " | 8 | - | 웰던 플랫이있는 스트레이트 | 1" | 3/4 | ₩ 631,277 | |
70380 | 3 1 / 4 " | 25 / 32 " | 21 / 64 " | 8 | - | 웰던 플랫이있는 스트레이트 | 3 / 4 " | 3/8 | ₩ 350,245 | |
70560 | 2 11 / 16 " | 21 / 32 " | 17 / 64 " | 8 | - | 웰던 플랫이있는 스트레이트 | 1 / 2 " | 5/16 | ₩ 237,247 | |
70580 | 3 15 / 16 " | 1 1 / 4 " | 31 / 64 " | 8 | - | 웰던 플랫이있는 스트레이트 | 1" | 5/8 | ₩ 533,540 | |
71000 | 4 13 / 16 " | 1 27 / 32 " | 1 1 / 32 " | 12 | - | 웰던 플랫이있는 스트레이트 | 1 1 / 4 " | 1 | ₩ 1,067,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.