그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 시트 커터 |
아메리칸 스탠다드 No. | 850 |
커터 직경 | 7.5mm |
얼굴 폭 | 2mm |
마감재 | 코팅되지 않은 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
이의 수 | 6 |
전체 길이 | 50mm |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 6mm |
치아 타입 | 비틀 거리다 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207706060 |
모델 | 이의 수 | 커터 직경 | 얼굴 폭 | 전체 길이 | 생크 직경 | 치아 타입 | 타입 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62010 | 8 | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | 이빨 | ㅁㄴㅇㄹ | 빛나는 | ₩ 71,190 | |
62020 | 8 | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | 이빨 | ㅁㄴㅇㄹ | 빛나는 | ₩ 65,380 | |
63020 | 8 | 5 / 16 " | 3 / 32 " | 2 3 / 32 " | 1 / 2 " | 이빨 | ㅁㄴㅇㄹ | 빛나는 | ₩ 72,590 | |
62030 | 8 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | 이빨 | ㅁㄴㅇㄹ | 빛나는 | ₩ 65,222 | |
63030 | 8 | 3 / 8 " | 3 / 32 " | 2 3 / 32 " | 1 / 2 " | 이빨 | ㅁㄴㅇㄹ | 빛나는 | ₩ 65,257 | |
64030 | 8 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 2.125 " | 1 / 2 " | 이빨 | ㅁㄴㅇㄹ | 빛나는 | ₩ 65,817 | |
62040 | 10 | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | 이빨 | ㅁㄴㅇㄹ | 빛나는 | ₩ 67,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.