항목 | 카운터 보어 세트 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 코발트 스틸 |
플루트 수 | 3 |
조각 수 | 6 |
나사 크기 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 |
나사 유형 | 중급 |
생크 길이 | ㅁㄴㅇㄹ |
포함 된 크기 | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
스타일 | 메트릭 |
스레드 크기 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 |
튜브 직경 | 1-1 / 2 인치 |
타입 | 내장 파일럿 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207600061 |
모델 | 보어 직경. | 조각 수 | 나사 크기 | 나사 유형 | 포함 된 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55239 | 0.228 ~ 0.757 인치 | 7 | # 6 ~ 1/2 " | 소켓 헤드 캡 나사 | # 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 " | 공칭 / 밀착 | ₩ 881,825 | |
55240 | 0.244 ~ 0.773 인치 | 7 | # 6 ~ 1/2 " | 소켓 헤드 캡 나사 | # 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 " | 1/64 "간격 | ₩ 1,085,682 | |
55241 | 0.260 ~ 0.789 인치 | 7 | # 6 ~ 1/2 " | 소켓 헤드 캡 나사 | # 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 " | 1/32 "간격 | ₩ 1,137,290 | |
56224 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | 스레드 전 | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 메트릭 | ₩ 701,487 | |
56225 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | 끝 | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 메트릭 | ₩ 727,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.