그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원추형 구멍 |
몸 Dia. | 1-1 / 4 " |
마감재 | TiAlN |
포함된 각도 | 82도 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 1 |
전체 길이 | 3" |
생크 직경 | 1-1 / 4 " |
생크 길이 | 1.25 " |
타입 | 싱글 엔드 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.48 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207904500 |
원산지 | US |
모델 | 몸 Dia. | 마감재 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55710 | 1 / 8 " | 코팅되지 않은 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ₩ 33,057 | |
55711 | 3 / 16 " | 코팅되지 않은 | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ₩ 36,330 | |
55712 | 1 / 4 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ₩ 49,280 | |
55713 | 3 / 8 " | 코팅되지 않은 | 1.75 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ₩ 81,725 | |
55714 | 1 / 2 " | 코팅되지 않은 | 2" | 1 / 2 " | 1" | ₩ 101,710 | |
55715 | 5 / 8 " | 코팅되지 않은 | 2.25 " | 5 / 8 " | 1" | ₩ 153,807 | |
55716 | 3 / 4 " | 코팅되지 않은 | 2.625 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 213,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.