그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카운터 싱크 세트 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
포함된 각도 | 82도 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 6 |
조각 수 | 7 |
포함 된 크기 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1" |
타입 | 싱글 엔드 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8207904500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 포함된 각도 | 자재 | 플루트 수 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55018 | 코팅되지 않은 | 60도 | 고속철 | 6 | 7 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1" | ₩ 364,945 | ||
55058 | 코팅되지 않은 | 90도 | 고속철 | 6 | 7 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1" | ₩ 364,840 | ||
53026 | 코팅되지 않은 | 60도 | 고속철 | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ₩ 232,925 | ||
53028 | 코팅되지 않은 | 82도 | 고속철 | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ₩ 244,072 | ||
53029 | 코팅되지 않은 | 90도 | 고속철 | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ₩ 232,907 | ||
50056 | 빛나는 | 60도 | 코발트 | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ₩ 267,855 | ||
50058 | 빛나는 | 82도 | 코발트 | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ₩ 267,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.