항목 | 원추형 구멍 |
몸 Dia. | 1-1 / 2 " |
마감재 | 검은 산화물 |
포함된 각도 | 60도 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 1 |
전체 길이 | 3.25 " |
생크 직경 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 1.25 " |
타입 | 싱글 엔드 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8207904500 |
원산지 | US |
모델 | 몸 Dia. | 마감재 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53146 | 1 / 4 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ₩ 21,945 | |
53386 | 3 / 8 " | 코팅되지 않은 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 23,887 | |
53126 | 1 / 2 " | 코팅되지 않은 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ₩ 34,545 | |
53586 | 5 / 8 " | 코팅되지 않은 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ₩ 38,447 | |
53346 | 3 / 4 " | 코팅되지 않은 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 56,595 | |
53106 | 1" | 코팅되지 않은 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 118,737 | |
53186 | 1 / 8 " | 검은 산화물 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ₩ 21,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.