그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 1-3 / 4 " |
절단 능력 | 1-3 / 4 " |
마감재 | 주석 |
포함된 각도 | 60도 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3.5 " |
생크 직경 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 1.25 " |
타입 | 센터 리머 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8207600061 |
모델 | 몸 Dia. | 절단 능력 | 마감재 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50126-TIN | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 주석 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ₩ 39,025 | |
50146-TIN | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 주석 | 1.5 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 26,757 | |
50341-TIN | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 주석 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 58,240 | |
50381-TIN | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 주석 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 23,135 | |
50581-TIN | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 주석 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ₩ 42,297 | |
51001-TIN | 1" | 1" | 주석 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 135,852 | |
51256-TIN | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 주석 | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 251,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.