플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KEO 30586 Nc 스포팅 드릴 90도 Lh 5/8인치 HS | AG3RWK 33UP52

KEO 30586 Nc 스포팅 드릴 90도 Lh 5/8인치 HS

재고 있음 있음
항목: AG3RWK 모델 : 30586크로스 참조: 33UP52

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 49,997 /단위
이 제품은 6의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목NC 스포팅 드릴
드릴 포인트90도
마감재 코팅되지 않은
플루트 길이1.125 "
왼손 / 오른손왼손
자재고속철
조각 수1
전체 길이2.25 "
크기5 / 8 "
포함 된 크기5 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)7.3
선박 길이 (cm)7.3
선박 폭 (cm)3.49
HS 코드8207504060

제품 변형

프로덕트모델포함 된 크기드릴 포인트마감재 플루트 길이왼손 / 오른손자재전체 길이크기가격
KEO 30120-TIN Nc 스포팅 드릴 118도 1/2 인치 주석 | AG3RGH 33UP22 30120-TIN1 / 2 "118도주석1"오른손고속철2"1 / 2 "₩ 41,877
KEO 30121-TIN Nc 스포팅 드릴 90도 Rh 1/2 인치 Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1 / 2 "90도주석1"오른손고속철2"1 / 2 "₩ 42,945
KEO 30125 Nc 스포팅 드릴 118도 1/2 인치 Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118도코팅되지 않은1"왼손고속철2"1 / 2 "₩ 57,925
KEO 30150-TIN Nc 스포팅 드릴 118도 1/8 인치 주석 | AG3RGL 33UP25 30150-TIN1 / 8 "118도주석3 / 8 "오른손고속철1.25 "1 / 8 "₩ 15,417
KEO 30151-TIN Nc 스포팅 드릴 90도 Rh 1/8 인치 Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1 / 8 "90도주석3 / 8 "오른손고속철1.25 "1 / 8 "₩ 15,627
KEO 34581-TIN Nc 스포팅 드릴 120도 Rh 5/8 인치 주석 | AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120도주석1"오른손카바이드3.5 "5 / 8 "₩ 299,372
KEO 34585 Nc 스포팅 드릴 82도 5/8 인치 카바이드 | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82도코팅되지 않은1"오른손카바이드3.5 "5 / 8 "₩ 257,075

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KEO 30586 Nc 스포팅 드릴 90도 Lh 5/8인치 HS
₩ 49,997 /단위