그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 싱글 엔드 드릴 / 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 3 / 4 " |
카운터 싱크 스타일 | 평원 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | TiN 코팅 |
포함된 각도 | 60 학위 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 3" |
포인트 Dia. | 1 / 4 " |
크기 | #18 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 4.64 |
HS 코드 | 8207600061 |
모델 | 몸 Dia. | 전체 길이 | 포인트 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11121-TIN | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #11 | ₩ 36,960 | |
11221-TIN | 3 / 16 " | 1.375 " | 1 / 16 " | #12 | ₩ 25,952 | |
11321-TIN | 1 / 4 " | 1.5 " | 3 / 32 " | #13 | ₩ 26,600 | |
11421-TIN | 5 / 16 " | 1.625 " | 7 / 64 " | #14 | ₩ 29,400 | |
11521-TIN | 7 / 16 " | 2.25 " | 5 / 32 " | #15 | ₩ 37,065 | |
11621-TIN | 1 / 2 " | 2.5 " | 3 / 16 " | #16 | ₩ 44,205 | |
11721-TIN | 5 / 8 " | 2.75 " | 7 / 32 " | #17 | ₩ 63,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.