항목 | 출력 라인 반응기 |
깊이 | 6.75 " |
Enclosure | UL 유형 1 |
높이 | 12.25 " |
입력 전압 | 575/600 |
맥스. HP | 30 |
맥스. 출력 암페어 | 32 |
상 | 세 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 10.55 |
선박 높이 (cm) | 34.93 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 8504508000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULD31PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 15 | 17 | 12.5 " | ₩ 1,044,557 | |
KDRULD32PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 20 | 22 | 12.5 " | ₩ 1,087,975 | |
KDRULD35PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 25 | 27 | 12.5 " | ₩ 1,199,187 | |
KDRULD34PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 40 | 41 | 12.5 " | ₩ 1,341,812 | |
KDRULC31PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 50 | 52 | 12.5 " | ₩ 1,690,167 | |
KDRULF31PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 60 | 62 | 15.43 " | ₩ 2,107,595 | |
KDRULF32PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 75 | 77 | 15.43 " | ₩ 2,281,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.