KDR-LINE REACTORS KDRULB43HE01 입력 리액터 High Z 575/600V 11A ULType1
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 입력 라인 반응기 |
깊이 | 6.75 " |
Enclosure | UL 유형 1 |
필터 유형 | 높은 Z |
높이 | 12.25 " |
입력 전압 | 575/600 |
맥스. HP | 10 |
맥스. 출력 암페어 | 11.0 |
상 | 세 |
타입 | 높은 Z |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.75 |
선박 높이 (cm) | 34.93 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 8504508000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 필터 유형 | 높이 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA55LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 0.5 | 0.9 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 571,917 | |
KDRULA56LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 0.75 | 1.3 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 577,482 | |
KDRULA50LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 1 | 1.7 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 584,010 | |
KDRULA51LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 1.5 | 2.4 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 592,427 | |
KDRULA46LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 2 | 2.7 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 584,097 | |
KDRULA52LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 3 | 3.9 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 591,342 | |
KDRULA47LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 5 | 6.1 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 620,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.