그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 입력 라인 반응기 |
깊이 | 3.75 " |
Enclosure | 엽니다 |
필터 유형 | 낮은 Z |
높이 | 4" |
입력 전압 | 208/240 |
맥스. HP | 2 |
맥스. 출력 암페어 | 7.5 |
상 | 세 |
타입 | 낮은 Z |
폭 | 4.18 " |
선박 중량 (kg) | 1.96 |
선박 높이 (cm) | 14.29 |
선박 길이 (cm) | 16.19 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8504508000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 필터 유형 | 높이 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA54L | 3.75 " | 낮은 Z | 4" | 0.5 | 2.4 | 낮은 Z | 4.18 " | ₩ 402,202 | |
KDRULA53L | 3.75 " | 낮은 Z | 4" | 0.75 | 3.5 | 낮은 Z | 4.18 " | ₩ 197,015 | |
KDRULA25L | 3.75 " | 낮은 Z | 4" | 1 | 4.6 | 낮은 Z | 4.18 " | ₩ 210,542 | |
KDRULA26L | 3.75 " | 낮은 Z | 4" | 1.5 | 6.6 | 낮은 Z | 4.18 " | ₩ 216,667 | |
KDRULA28L | 3.75 " | 낮은 Z | 4" | 3 | 10.6 | 낮은 Z | 4.18 " | ₩ 259,297 | |
KDRULB22L | 4" | 낮은 Z | 5" | 5 | 16.7 | 낮은 Z | 6" | ₩ 326,025 | |
KDRULB23L | 4" | 낮은 Z | 5" | 7.5 | 24.2 | 낮은 Z | 6" | ₩ 353,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.