항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 12.6 "/ 320 mm |
캐비티 높이 | 4.29 "/ 109 mm |
공동 폭 | 16 "/ 406.4 mm |
크로스바 재질 | 알류미늄 |
프레임 스테이 | 명반 바의 볼트 |
높이 | 5.51 "/ 140 mm |
길이 | 1" |
링크 피치 링크 | 7.09 "/ 180 mm |
루프 높이 | 30.71 "/ 780 mm |
루프 길이 | 67.91 "/ 1725 mm |
링크 수 | 2 |
바깥 쪽 너비 | 18.44 "/ 468.4 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 |
선박 중량 (kg) | 7.56 |
선박 높이 (cm) | 14 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 46.84 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 굽힘 반경 | 공동 폭 | 루프 높이 | 루프 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1800-16.00-RMS-435-3v1 | 17.13 "/ 435 mm | 16 "/ 406.4 mm | 39.76 "/ 1010 mm | 82.17 "/ 2087 mm | 18.44 "/ 468.4 mm | ₩ 545,177 | ||
S1800-12.00-RMS-435-2v1 | 17.13 "/ 435 mm | 12 "/ 304.8 mm | 39.76 "/ 1010 mm | 82.17 "/ 2087 mm | 14.44 "/ 366.8 mm | ₩ 586,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.