KABELSCHLEPP MC0950-12.00-RS-170-4V5 Varitrak Mc Open 나일론/알루미늄 W 13.34인치 L5 피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 6.69 "/ 170 mm |
캐비티 높이 | 2.13 "/ 54.1 mm |
공동 폭 | 12 "/ 304.8 mm |
크로스바 재질 | 알류미늄 |
프레임 스테이 | 트위스트 인 트위스트 아웃 명반 바 |
높이 | 3.15 "/ 80 mm |
길이 | 5ft. |
링크 피치 링크 | 3.74 "/ 95 mm |
루프 높이 | 16.54 "/ 420 mm |
루프 길이 | 28.54 "/ 725 mm |
링크 수 | 17 |
바깥 쪽 너비 | 13.34 "/ 339 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | Varitrak MC 나일론 / 명반 |
선박 중량 (kg) | 7.1 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3926906090 |
원산지 | DE |
모델 | 루프 길이 | 굽힘 반경 | 캐비티 높이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 공동 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC0475-2.00-RS-1001 | 16.14 "/ 410 mm | 3.94 "/ 100 mm | 1.1 "/ 28 mm | 7 | 2.67 "/ 67.8 mm | 2 "/ 50.8 mm | 1.54 "/ 39 mm | 1" | ₩ 142,607 | |
MC0475-2.00-RS-1301 | 19.84 "/ 504 mm | 5.12 "/ 130 mm | 1.1 "/ 28 mm | 7 | 2.67 "/ 67.8 mm | 2 "/ 50.8 mm | 1.54 "/ 39 mm | 1" | ₩ 193,445 | |
MC0475-4.00-RS-1001 | 16.14 "/ 410 mm | 3.94 "/ 100 mm | 1.1 "/ 28 mm | 7 | 4.67 "/ 118.6 mm | 4 "/ 101.6 mm | 1.54 "/ 39 mm | 1" | ₩ 160,037 | |
MC0475-4.00-RS-1301 | 19.84 "/ 504 mm | 5.12 "/ 130 mm | 1.1 "/ 28 mm | 7 | 4.67 "/ 118.6 mm | 4 "/ 101.6 mm | 1.54 "/ 39 mm | 1" | ₩ 160,037 | |
MC0475-5.00-RS-1001 | 16.14 "/ 410 mm | 3.94 "/ 100 mm | 1.1 "/ 28 mm | 7 | 5.67 "/ 144 mm | 5 "/ 127 mm | 1.54 "/ 39 mm | 1" | ₩ 244,195 | |
MC0475-5.00-RS-1301 | 19.84 "/ 504 mm | 5.12 "/ 130 mm | 1.1 "/ 28 mm | 7 | 5.67 "/ 144 mm | 5 "/ 127 mm | 1.54 "/ 39 mm | 1" | ₩ 244,195 | |
MC0650-6.00-RS-145-1V1 | 23.07 "/ 586 mm | 5.71 "/ 145 mm | 1.97 "/ 50 mm | 5 | 6.18 "/ 157 mm | 6 "/ 152.4 mm | 2.37 "/ 60 mm | 1" | ₩ 143,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.