그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 브래킷 세트 |
캐비티 높이 | 0.59 "/ 15 mm |
공동 폭 | 1.18 "/ 30 mm |
크로스바 재질 | 나일론 |
높이 | 0.71 "/ 18 mm |
링크 피치 링크 | 0.71 "/ 18 mm |
바깥 쪽 너비 | 1.5 "/ 38 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | Microtrack (TM) 미니 나일론 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.8 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 캐비티 높이 | 공동 폭 | 높이 | 길이 | 링크 피치 링크 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0650.1MB4 | - | - | 1.97 "/ 50 mm | 0.39ft. | - | 1.18 "/ 30 mm | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 | ₩ 38,150 | ||
S0950MB4 | - | - | 2.68 "/ 68 mm | 0.52ft. | - | 2.17 "/ 55 mm | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 | ₩ 94,115 | ||
S1250MB4 | - | - | 3.7 "/ 94 mm | 0.66ft. | - | 2.17 "/ 55 mm | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 | ₩ 115,447 | ||
S1800MB4 | - | - | 5.51 "/ 140 mm | 0.92ft. | - | 2.36 "/ 60 mm | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 | ₩ 240,555 | ||
0130.10MB2 | 0.39 "/ 10 mm | 0.39 "/ 10 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | - | 0.51 "/ 13 mm | 0.63 "/ 16 mm | Microtrack (TM) 미니 나일론 | ₩ 7,665 | ||
0130.20MB2 | 0.39 "/ 10 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | - | 0.51 "/ 13 mm | 1.02 "/ 26 mm | Microtrack (TM) 미니 나일론 | ₩ 7,437 | ||
0130.40MB2 | 0.39 "/ 10 mm | 1.57 "/ 40 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | - | 0.51 "/ 13 mm | 1.81 "/ 46 mm | Microtrack (TM) 미니 나일론 | ₩ 7,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.