그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Mech. 푸시 버튼 Lockset |
역수 | 2.75 " |
백셋 크기 (인치) | 2 3 / 4 |
케이스 재질 | 아연 |
문 두께 | 1-1/8" to 2-1/4" |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 입구 |
학년 | 1 |
손 | 권리 |
핸들 타입 | 지레 |
안쪽 깊이 | 2.375 " |
내부 높이 | 9" |
안쪽 너비 | 3.25 " |
키잉 | 소형 형식 교환 가능 코어 |
키패드 | 푸시 버튼 5 개, 파손 방지 |
래치 길이 | 1 / 2 " |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
외부 깊이 | 3-13 / 16 " |
외부 높이 | 7.375 " |
바깥 쪽 너비 | 3.125 " |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.76 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 안쪽 너비 | 케이스 재질 | 마감재 | 키잉 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 함수 | 손 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011-05-41 | 3.25 " | 아연 | 골동품 황동 | ㅁㄴㅇㄹ | 7.375 " | 3.125 " | 통로 | 거꾸로 할 수 있는 | ₩ 795,777 | ||
1011-26D-41 | 3.25 " | 아연 | 새틴 크롬 | ㅁㄴㅇㄹ | 7.375 " | 3.125 " | 입구 | 거꾸로 할 수 있는 | ₩ 1,011,517 | ||
1021-B-05-41 | 3.25 " | 아연 | 골동품 황동 | 소형 형식 교환 가능 코어 | 7.375 " | 3.125 " | 입구 | 거꾸로 할 수 있는 | ₩ 888,265 | ||
1021-B-26D-41 | 3.25 " | 아연 | 새틴 크롬 | 소형 형식 교환 가능 코어 | 7.375 " | 3.125 " | 입구 | 거꾸로 할 수 있는 | ₩ 939,645 | ||
LL-1021-B-05-41 | 3.25 " | 아연 | 골동품 황동 | 소형 형식 교환 가능 코어 | 7.375 " | 3.125 " | 입구 | 좌회전 | ₩ 1,072,872 | ||
LL-1021-B-26D-41 | 3.25 " | 아연 | 새틴 크롬 | 소형 형식 교환 가능 코어 | 7.375 " | 3.125 " | 입구 | 좌회전 | ₩ 1,066,572 | ||
LR-1021-B-05-41 | 3.25 " | 아연 | 골동품 황동 | 소형 형식 교환 가능 코어 | 7.375 " | 3.125 " | 입구 | 권리 | ₩ 1,133,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.