Kaba E2067bll60641 | 최고의 코어 새틴 황동에 대한 Deadbolt 잠금 장치 | 35eh12 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KABA E2067BLL60641 최고의 코어 새틴 황동용 Deadbolt Lock | AH4NVE 35EH12

KABA 최고의 코어 새틴 황동용 E2067BLL60641 Deadbolt Lock

재고 있음 있음
항목: AH4NVE 모델: E2067BLL60641크로스 참조: 35EH12

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,264,567 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전자식 키리스 데드 볼트 잠금
접근 유형키패드
역수2.75 "
배터리 수명100,000 회
문 두께1-3/4" to 2-1/8"
이벤트 감사 추적1000
마감재 새틴 황동
화재 등급가능
함수키 재정의가있는 항목
학년1
필드 리버 서블
핸들 타입지레
안쪽 깊이2.25 "
내부 높이8.875 "
안쪽 너비3.25 "
래치 전면 크기8 "x 1-1 / 4"
래치 길이3 / 4 "
자재아연
맥스. 사용자 코드100
장착 스타일죽은 자
키 수12
작동 온도 범위-31도 ~ 151도 F
외부 깊이2-13 / 16 "
외부 높이8 15 / 16 "
바깥 쪽 너비3 5 / 16 "
전원(3) AA 배터리
시간 지정 입국 수당2에서 20 초.
날씨 저항가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.54
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)25.4
선박 폭 (cm)20.32
원산지CA

제품 세부 사항 :

  • 키 재정의 옵션: 최고 및 등가
  • 전기 / 기계 : 전기
  • 하위 브랜드 : E-PLEX

제품 변형

프로덕트모델문 두께마감재 함수내부 높이가격
KABA P2067BLL62641 최고의 코어 새틴 크롬용 Deadbolt Lock | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"새틴 크롬키 재정의가있는 항목8.875 "₩ 1,296,557
KABA P2067XSLL62641 Schlage C 새틴 크롬 용 데드 볼트 잠금 장치 | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"새틴 크롬키 재정의가있는 항목8.875 "₩ 1,313,200
KABA P2067LL62641 데드 볼트 잠금 키 무시 새틴 크롬 없음 | AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"새틴 크롬기입8.875 "₩ 1,199,730
KABA P2067BLL60641 최고의 코어 새틴 황동용 Deadbolt Lock | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"새틴 황동키 재정의가있는 항목8.875 "₩ 1,314,827
KABA P2067XSLL60641 Schlage C 새틴 황동용 데드 볼트 잠금 장치 | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"새틴 황동키 재정의가있는 항목8.875 "₩ 1,314,827
KABA P2067LL60641 데드 볼트 잠금 키 무시 새틴 황동 없음 | AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"새틴 황동기입8.875 "₩ 1,238,317
KABA P206ABLL62641 자동/데드볼트 잠금 최고의 코어 새틴 크롬 | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"새틴 크롬키 재정의가있는 항목11 "₩ 1,276,677

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KABA 최고의 코어 새틴 황동용 E2067BLL60641 Deadbolt Lock
₩ 1,264,567 /단위