그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 누름 버튼 데드 볼트 |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 2-9/16" or 2-1/2" |
케이스 재질 | 아연 |
문 두께 | 1-1/8" to 1-1/2" |
마감재 | 새틴 황동 |
방화 | 아니 |
함수 | 보조 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 엄지 회전 |
안쪽 깊이 | 1-9 / 16 " |
내부 높이 | 5" |
안쪽 너비 | 3 11 / 16 " |
키패드 | 누름 단추 |
래치 길이 | 5 / 8 " |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
외부 깊이 | 3 3 / 4 " |
외부 높이 | 5" |
바깥 쪽 너비 | 4" |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 역수 | 문 두께 | 마감재 | 함수 | 손 | 내부 높이 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | 새틴 황동 | 보조 | 손이없는 | 5" | 5" | ₩ 351,960 | ||
902-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | 솔질 한 크롬 | 보조 | 손이없는 | 5" | 5" | ₩ 351,960 | ||
904-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | 새틴 황동 | 보조 | 손이없는 | 5" | 5" | ₩ 351,960 | ||
904-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | 솔질 한 크롬 | 보조 | 손이없는 | 5" | 5" | ₩ 351,960 | ||
917-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | 솔질 한 크롬 | 보조 | 손이없는 | 5" | 5" | ₩ 399,647 | ||
919-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | 새틴 황동 | 보조 | 손이없는 | 5" | 5" | ₩ 399,647 | ||
919-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | 솔질 한 크롬 | 보조 | 손이없는 | 5" | 5" | ₩ 399,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.