항목 | 문 가까이 |
팔 재질 | 알류미늄 |
팔 타입 | 트라이 포장 |
더 가까운 성능 | 엑스트라 헤비 듀티 |
더 가까운 유형 | 지발 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
문 나눠 | 손이없는 |
외부 문 너비 | 54 " |
마감재 | 알류미늄 |
하우징 높이 | 3.5 " |
하우징 길이 | 12.187 " |
하우징 폭 | 2.25 " |
내부 문 너비 | 32 ~ 58 인치 |
맥스. 문 열기 | 130 학위 |
장착 스타일 | Tri-Pack 표준 |
벽에서 투영 | 2-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 5.42 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8302413000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 팔 타입 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QDC214F689QS | 평행 | 2.5 " | 12 " | 3.187 " | ₩ 472,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.