K-FLEX USA 6RX038118 파이프 절연 1-1/8인치 Id 6피트 길이 Bl
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 단열 |
대략. "R"값 | 2.1 |
대략. 'R'인자 | 2.1 |
색상 | 검정 |
철 파이프 크기 | 3 / 4 " |
튜브 ID의 경우 | 1" |
튜브 외경 용 | 1-1 / 8 " |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
절연 공칭 ID | 1.125 " |
절연 타입 | 슬릿 해제 |
길이 | 6" |
자재 | 탄성 중합체 |
온도. 범위 | -297도 ~ 220도 F |
벽 두께 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
모델 | 대략. 'R'인자 | 색상 | 절연 공칭 ID | 자재 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RX038058 | 2.3 | 검정 | 5 / 8 " | 탄성 중합체 | -297도 ~ 220도 F | 3 / 8 " | ₩ 5,827 | RFQ
|
6RX038078 | 2.1 | 검정 | 7 / 8 " | 탄성 중합체 | -297도 ~ 220도 F | 3 / 8 " | ₩ 6,877 | RFQ
|
6RX038138 | 2 | 검정 | 1.375 " | 탄성 중합체 | -297도 ~ 220도 F | 3 / 8 " | ₩ 10,150 | RFQ
|
3RX038158 | 2.2 | 검정 | 1.625 " | 탄성 중합체 | -297도 ~ 220도 F | 3 / 8 " | ₩ 10,902 | RFQ
|
6RX048058 | 3 | 검정 | 5 / 8 " | 탄성 중합체 | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | ₩ 8,995 | RFQ
|
6RX048078 | 3 | 검정 | 7 / 8 " | 탄성 중합체 | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | ₩ 10,220 | RFQ
|
6RX048118 | 2.9 | 검정 | 1.125 " | 탄성 중합체 | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | ₩ 11,637 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.