그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 영역 조명 유지 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 1.6 ~ 0.9A AC |
깊이 | 4.031 " |
높이 | 4.875 " |
주택 자재 | 제노이 |
램프 수명 | 40,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 직사각형의 |
렌즈 재질 | 유리 |
광 출력 | 670 루멘 |
설치 | 보편적 인 |
온도 운영. | -40도 ~ 149도 F |
전원 | 12 ~ 24VAC / DC |
평점 | IP69K |
폭 | 10.187 " |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.