그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 헤드 드 렌치 호스 |
활성화 | 수동식 레버 |
색상 | 초록색 |
외부 깊이 | 3" |
외부 높이 | 44 " |
외부 폭 | 2.5 " |
유량 | 1.59gpm |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | NPT |
맥스. 주변 온도. | 95도 에프 |
최소 주변 온도. | 41도 에프 |
노즐 길이 | 1" |
제품 데이터 시트 | justrite-opt50.pdf |
밸브 마감 | 크롬 도금 |
밸브 재질 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.