JUSTRITE 912040 외부 안전 사물함, 2시간 내화 등급, 드럼 4개
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 사물함 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 뼈 |
문 높이 | 51 " |
도어 힌지 | 좌회전 |
문 유형 | 방화 |
문 폭 | 42 " |
드럼 용량 | 55 갤런 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 66 " |
외부 높이 | 77.5 " |
외부 폭 | 71 " |
안쪽 깊이 | 53.5 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 53.5 " |
자재 | 강철 |
문 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-912040.pdf |
스토리지 용량 | 100 cu. 에. |
집수 용량 | 80 갤런 |
바닥 깊이 | 7" |
선박 중량 (kg) | 992.7 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 180.34 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바닥 깊이 | 생산 능력 | 문 높이 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 스토리지 용량 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912020 | 13.5 " | 2000의 파운드. | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49 cu. 에. | 88 갤런 | ₩ 30,290,909 | RFQ
| |
912021 | 13.5 " | 2000의 파운드. | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49 cu. 에. | 88 갤런 | ₩ 32,607,272 | RFQ
| |
912041 | 7" | 4000의 파운드. | 51 " | 53.5 " | 60.5 " | 53.5 " | 100 cu. 에. | 80 갤런 | ₩ 39,021,818 | RFQ
| |
912060 | 7" | 6000의 파운드. | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198 cu. 에. | 116 갤런 | ₩ 39,021,818 | RFQ
| |
912061 | 7" | 6000의 파운드. | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198 cu. 에. | 116 갤런 | ₩ 42,585,454 | RFQ
| |
912090 | 7" | 9000의 파운드. | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287 cu. 에. | 168 갤런 | ₩ 46,861,818 | RFQ
| |
912091 | 7" | 9000의 파운드. | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287 cu. 에. | 168 갤런 | ₩ 52,029,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.