항목 | 수평 드럼 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 아니 |
생산 능력 | 55 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 48 " |
외부 높이 | 50 " |
외부 폭 | 30 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 44.8 " |
내부 높이 | 46.4 " |
안쪽 너비 | 27 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
팔레트 수량 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-899320.pdf |
안전 캐비닛 응용 | 유해 폐기물 및 드럼 보관 캐비닛 |
안전 캐비닛 유형 | 수평 드럼 |
선박 중량 (kg) | 170.1 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
899300 | Manual | ₩ 5,389,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.