JUSTRITE 899070 드럼 안전 캐비닛, 자동 폐쇄 도어 2개, 30개, 1651갤런, 1092 x 864 x XNUMXmm 크기, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 드럼 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 34 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 43 " |
안쪽 깊이 | 30.3 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
팔레트 수량 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-899070.pdf |
선박 중량 (kg) | 237.92 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 문 유형 | 마감재 | 안쪽 깊이 | 안쪽 너비 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899071 | 60 갤런 | 빨간색 | 자기 결산 | 분말 코팅 | 30.3 " | 39.5 " | 10.72 갤런 | ₩ 6,399,225 | ||
899120 | 110 갤런 | 노란색 | 자기 결산 | 분말 코팅 | 30.3 " | 56 " | 14.98 갤런 | ₩ 7,847,927 | ||
896200 | 55 갤런 | 노란색 | Manual | 분말 코팅 | 30.3 " | 30.8 " | - | ₩ 3,867,552 | ||
899160 | 110 갤런 | 노란색 | Manual | 분말 코팅 | 30.3 " | 56 " | - | ₩ 7,621,845 | ||
896270 | 55 갤런 | 노란색 | 자기 결산 | 분말 코팅 | 30.3 " | 30.8 " | - | ₩ 4,529,472 | ||
899170 | 110 갤런 | 노란색 | 자기 결산 | 에폭시, 폴리에스테르 파우더 코팅 | 30.3 " | 56 " | - | ₩ 8,689,222 | ||
896201 | 55 갤런 | 빨간색 | Manual | - | 30.3 " | 30.8 " | - | ₩ 3,842,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.