JUSTRITE 890500 페인트 안전 캐비닛, 도어 1개, 수동 닫기, 서랍 2개, 수동 닫기, 4갤런, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페인트 및 잉크 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 4 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | Manual |
환경 보호 | 네파 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 27 " |
외부 폭 | 21 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 14.8 " |
내부 높이 | 23.4 " |
안쪽 너비 | 17.8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
팔레트 수량 | 12 |
제품 데이터 시트 | justrite-890500.pdf |
안전 캐비닛 유형 | 벤치 탑 |
선박 중량 (kg) | 43.65 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 수 | 생산 능력 | 색상 | 선반 수 | 안전 캐비닛 유형 | 집수 용량 | 문 유형 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891511 | 1 | 20 갤런 | 빨간색 | 2 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.6 갤런 | Manual | 분말 코팅 | ₩ 2,233,035 | ||
891531 | 1 | 20 갤런 | 빨간색 | 2 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.6 갤런 | 자기 결산 | 분말 코팅 | ₩ 2,582,142 | ||
894510 | 2 | 60 갤런 | 노란색 | 5 | ㅁㄴㅇㄹ | 19L | Manual | 분말 코팅 | ₩ 4,206,405 | ||
894530 | 2 | 60 갤런 | 노란색 | 5 | ㅁㄴㅇㄹ | 5.15 갤런 | 자기 결산 | 분말 코팅 | ₩ 3,773,560 | ||
894511 | 2 | 60 갤런 | 빨간색 | 5 | ㅁㄴㅇㄹ | - | Manual | 에폭시, 폴리에스테르 파우더 코팅 | ₩ 4,206,405 | ||
894531 | 2 | 60 갤런 | 빨간색 | 5 | ㅁㄴㅇㄹ | - | 자기 결산 | 에폭시, 폴리에스테르 파우더 코팅 | ₩ 3,773,560 | ||
891510 | 1 | 20 갤런 | 노란색 | 2 | - | - | Manual | - | ₩ 2,313,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.