균일 배송 대상이 아닙니다.균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 265,898 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
도구 상자
깊이
5"
높이
8"
자재
강철
제품 데이터 시트
justrite-35086.pdf
폭
20 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
6.3
선박 높이 (cm)
20.32
선박 길이 (cm)
30.48
선박 폭 (cm)
20.32
원산지
US
제품 세부 사항 :
Locking tool tray for all double cylinder Justrite hand trucks is capable of housing a complete oxyacetylene welding kit. This tool tray with lid and lock hasp has side opening to allow for secure storage and safe transportation of torch without having to disconnect the hoses. Fully welded steel construction with powder-coated finish for improved chemical resistance and a longer life span. Includes mounting hardware.