항목 | 선반 |
깊이 | 29.5 " |
마감재 | 아연 |
맞다 | 60갤런, 34" 와이드 캐비닛 |
높이 | 31 " |
부하 용량 | 350의 파운드. |
자재 | 스틸, 폴리에틸렌 |
제품 데이터 시트 | justrite-29947.pdf |
하위 카테고리 | 선반 및 칸막이 |
폭 | 30.38 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 94039010900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유출 용량 | 생산 능력 | 색상 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 높이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29958 | - | - | - | 39.375 " | 14 " | 17, 30, 45갤런, 43" 와이드 캐비닛 | 4" | 3의 파운드. | ₩ 397,116 | ||
29959 | 15 갤런 | - | - | 44.33 " | 18 " | - | - | 350의 파운드. | ₩ 406,280 | ||
29960 | 22 갤런 | - | 파란색 | 31.62 " | 18 " | - | 2" | - | ₩ 310,876 | ||
29973 | - | - | 노란색 | 2" | 18 " | - | 14.167 " | 350의 파운드. | ₩ 244,541 | ||
29059 | - | 4 갤런 | 노란색 | 13.4 " | 13 " | 4갤런 조리대 안전 캐비닛 | - | - | ₩ 340,607 | RFQ
| |
29060 | - | 12, 15, 22 갤런 | 노란색 | 19.6 " | 14 " | - | - | - | ₩ 565,854 | RFQ
| |
29061 | - | 22 갤런 | 노란색 | 31.6 " | 18 " | - | - | - | ₩ 432,956 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.