Make-A-Berm? 이동하기 어려운 장비, 유출되기 쉬운 지역 또는 표준 모양의 둔턱이 작동하지 않는 지역 주변에 유출 방지 장치를 설치할 수 있습니다. 수직 모서리 부분은 벽이나 수직 장벽 이음새에서 필요한 보호 기능을 제공하여 완전한 유출 방지를 제공하는 데 핵심입니다. 수직 모서리 부분은 폴리에테르 기반 접착제를 사용하여 벽이나 수직 장벽에 쉽게 부착됩니다. 비흡수성 변성 노란색 PVC 코팅 직물은 오일, 가솔린, 산 및 기타 액체를 함유하는 저항력이 뛰어난 장벽을 제공합니다.
특징:
- 코너 부분을 직선 부분과 결합하여 완전한 봉쇄 솔루션을 만들 수 있습니다.
- 수직 모서리를 사용하면 벽이나 수직 기계 영역을 완전히 밀봉할 수 있습니다.
- 독특한 장비 상황에 대한 유출 및 누출이 포함되어 있습니다.
- 1.5" 및 2"는 중소 용량의 격납 요구 사항에 이상적입니다.
- 반영구적이며 쉽게 설치 및 제거 가능
- 가시성을 위한 내구성이 뛰어난 밝은 노란색
- 뒤로 튕겨지는 유연한 폼으로 보행 및 가벼운 바퀴 이동이 가능합니다.
- SPCC(봉쇄 및 유출 방지) 규정에 대한 EPA를 준수하는 데 도움이 됩니다.