항목 | 유출 트레이 |
생산 능력 | 70 갤런 |
색상 | 검정 |
외부 높이 | 6" |
외부 길이 | 60 " |
외부 폭 | 48 " |
마감재 | PVC 코팅 |
접힌 높이 | 8" |
접이식 길이 | 60 " |
접힌 너비 | 8" |
안쪽 깊이 | 60 " |
내부 높이 | 6" |
안쪽 너비 | 48 " |
자재 | 구조 |
제품 데이터 시트 | justrite-28446.pdf |
UPC | 697841157200 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 157.48 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 63079098900 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.