항목 | 지붕 누출 전환기 |
색상 | 노란색 |
마감재 | PVC 코팅 |
접힌 높이 | 4" |
접이식 길이 | 16 " |
접힌 너비 | 18 " |
길이 | 84 " |
자재 | 구조 |
제품 데이터 시트 | justrite-28306.pdf |
UPC | 697841156937 |
폭 | 84 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.