평택 배송 가능한 상품입니다.가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
국제 이코노미(6-10일)
국제 표현하다 (5-7 일)¥ 3,750
전 작업 픽업무료
전 작업 픽업
₩ 658,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
다양성
색상
은
높이
2.125 "
길이
8.75 "
자재
스테인리스 강
제품 데이터 시트
justrite-28168.pdf
폭
2.75 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
0.27
선박 높이 (cm)
5.08
선박 길이 (cm)
7.62
선박 폭 (cm)
22.86
HS 코드
3926909980
원산지
CN
제품 세부 사항 :
HPLC 공정에서 최대 1개의 폐기물 라인의 폐기물을 단일 흡입 피팅으로 안전하게 수집합니다. 키트는 16/2"(1mm) OD 또는 8/3"(3mm) OD 라인을 수용합니다. 길이가 약 1-2/89"(316mm)이고 No. 1 게이지 스테인리스강으로 제작된 매니폴드는 스테인리스강 흡기 피팅에만 맞습니다. 제공된 피팅의 4/28-1 나사산을 수용할 수 있도록 16개의 포트에 탭이 있습니다. PEEK ? 피팅에는 폐기물 라인의 압축 끼워맞춤을 위한 해당 PCTFE 페룰이 있는 2/1"(8mm) 및 3/30"(XNUMXmm) OD 튜브 피팅 각각 XNUMX개가 포함됩니다. 사용하지 않는 포트를 닫기 위해 XNUMX개의 플러그 캡이 제공됩니다. 하나의 피팅이 사용되지 않는 한 맞춤 설계된 신속 분리 용기에 매니폴드를 사용할 수 있습니다 매니폴드가 설치된 안전 용기는 OSHA를 준수하고 NFPA 코드 XNUMX을 충족합니다. 원형 용기에 사용하고 타원형 스타일 캔에는 사용하지 마십시오.