항목 | 트윈 챔버 린스 탱크 |
생산 능력 | 8 갤런 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 16 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 32.75 " |
자재 | 강철 |
실장 형 | 플로어 스탠딩 |
팔레트 수량 | 4 |
제품 데이터 시트 | justrite-27140.pdf |
UPC | 697841009974 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7310290050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27260 | 18 갤런 | 12 " | 35.25 " | ₩ 2,315,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.