항목 | 담배 콘센트 |
생산 능력 | 1 갤런 |
색상 | 베이지색 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 30 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
실장 형 | 자유로운 무대 |
오프닝 수 | 2 |
오프닝 크기 | 1.5 " |
외부 Dia. | 11 " |
팔레트 수량 | 32 |
제품 데이터 시트 | justrite-26806b.pdf |
셰이프 | 긴 목이있는 원통형 바닥 |
내구력 | 중간 의무 |
탑 디자인 | 레인 디플렉터 돔 |
선박 중량 (kg) | 2.47 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 오프닝 크기 | 외부 Dia. | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26806D | 1 갤런 | 검정 | 30 " | 1.5 " | 11 " | 원통 | ₩ 227,465 | ||
26806G | 1 갤런 | 초록색 | 30 " | 1.5 " | 11 " | 긴 목이있는 원통형 바닥 | ₩ 194,337 | ||
26806 | 1 갤런 | 회색 | 30 " | 1 1 / 2 " | 11 " | 긴 목이있는 원통형 바닥 | ₩ 226,940 | ||
26806T | 1 갤런 | 테라 코타 | 30 " | 1.5 " | 11 " | 긴 목이있는 원통형 바닥 | ₩ 194,775 | ||
26800B | 4 갤런 | 베이지색 | 38.5 " | 1.5 " | 16.5 " | 긴 목이있는 원통형 바닥 | ₩ 237,650 | ||
26800D | 4 갤런 | 검정 | 38.5 " | 1.5 " | 16.5 " | 긴 목이있는 원통형 바닥 | ₩ 231,315 | ||
26800G | 4 갤런 | 초록색 | 38.5 " | 1.5 " | 16.5 " | 긴 목이있는 원통형 바닥 | ₩ 260,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.