JUSTRITE 26612K 폐기물 용기, 안전 드럼 캔, 원형, 12갤런, 검은색
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
항목 | 폐기물 용기 |
생산 능력 | 12 갤런 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 21 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
실장 형 | 자유로운 무대 |
오프닝 크기 | 5.25 " |
외부 Dia. | 15.125 " |
제품 데이터 시트 | justrite-26612k.pdf |
셰이프 | 일주 |
탑 디자인 | 깔때기 |
탑 타입 | 깔때기 |
UPC | 697841009424 |
선박 중량 (kg) | 3.51 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7615109100 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.