항목 | 보호 재킷 |
활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
생산 능력 | 10 갤런 |
색상 | 회색 |
전기 장비 분류 | 범용 |
외부 깊이 | 3" |
외부 높이 | 29 " |
외부 폭 | 19 " |
마감재 | PVC 코팅 |
진동수 | 50 / 60Hz |
난방 부하 | 60W |
난방 유형 | 가열 및 사전 절연된 추적 테이프 |
자재 | 폴리 에스테르 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-10gfew-blkt-ht.pdf |
전압 | 120V 교류 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|
10GFEW-BLKT | 10 갤런 | ₩ 881,032 | RFQ
|
16GFEW-BLKT | 38L | ₩ 1,005,658 | RFQ
|
16GFEW-BLKT-HT | 10 갤런 | ₩ 5,019,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.