그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 캔 |
생산 능력 | 1 갤런 |
색상 | 빨간색 |
커버 타입 | 힌지 |
대셔서 | 섬광 방지 도금 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 4.5 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.375 " |
팔레트 수량 | 120 |
제품 데이터 시트 | justrite-10375.pdf |
림 유형 | 보호 |
UPC | 697841003156 |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 73102990000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.