항목 | 기름진 쓰레기통 |
Base | 높은 |
생산 능력 | 10 갤런 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 스윙 운반 손잡이 |
높이 | 18.25 " |
뚜껑 유형 | 자기 결산 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 13.938 " |
팔레트 수량 | 18 |
제품 데이터 시트 | justrite-09300.pdf |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 6.05 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 7310290000 |
원산지 | US |
A. 기름진 폐기물 드럼은 일반적으로 빨간색, 노란색 및 검은색으로 제공됩니다.
A.
A. 예, Justrite 09300 유성 폐기물 캔은 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
A. 풋 페달을 작동할 때 제대로 맞물리고 부드럽게 해제되는지 확인하십시오. 사용 중에 기울어지거나 불안정해지는 것을 방지하기 위해 캔을 안정된 표면에 놓는 것이 중요합니다. 또한 넘어질 위험이 없도록 캔 주변을 깨끗하게 유지하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.