항목 | 기름진 쓰레기통 |
Base | 높은 |
생산 능력 | 6 갤런 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 스윙 운반 손잡이 |
높이 | 15.875 " |
뚜껑 유형 | 자기 결산 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.875 " |
팔레트 수량 | 36 |
제품 데이터 시트 | justrite-09101.pdf |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 73102990000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.