항목 | 비접촉식 전압 검출기 |
가청 경고 | 가능 |
배터리 타입 | (2) AAA 알카라인 |
전류 범위 | 90에서 1000 VAC로 |
지름 | 5 / 8 " |
표시 | LED |
길이 | 6" |
안전 등급 | 고양이 IV |
스위치 유형 | 누름 단추 |
전압 범위 | 90에서 1000 VAC로 |
폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.