항목 | 배럴 바이알 레벨 |
정확성 | 38 아크 분 |
건설 | 아크릴 플라스틱 바디 |
지름 | 0.37 " |
길이 | 1.246 " |
총 바이알 수 | 1 |
바이알 재질 | 투명 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 9031909095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 정확성 | 지름 | 항목 | 길이 | 장착 구멍 직경 | 두께 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM252 | 0.68 " | 43 아크 분 | - | 레벨 바이알 | 2.63 " | 0.183 " | 0.65 " | 장착베이스 | 10 | ₩ 77,385 | ||
SM250 | 0.58 " | 37 아크 분 | - | 레벨 바이알 | 2.15 " | 0.167 " | 0.59 " | 장착베이스 | 10 | ₩ 73,762 | ||
SM901 | - | 38 아크 분 | 0.371 " | 배럴 바이알 레벨 | 1.544 " | - | - | - | 25 | ₩ 29,207 | ||
SM905 | - | 38 아크 분 | 0.371 " | 배럴 바이알 레벨 | 1.373 " | - | - | - | 25 | ₩ 28,035 | ||
SM906 | - | 38 아크 분 | 0.371 " | 배럴 바이알 레벨 | 1.544 " | - | - | 다중 피치 사용 | 25 | ₩ 34,930 | ||
SM907 | - | 38 아크 분 | 0.5 " | 배럴 바이알 레벨 | 1.375 " | - | - | - | 25 | ₩ 39,707 | ||
SM909 | - | 38 아크 분 | 0.5 " | 배럴 바이알 레벨 | 1.75 " | - | - | 다중 피치 사용 | 25 | ₩ 44,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.