플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JOHNSON 40-6680 레이저 레벨 5 빔 셀프 레벨링 빨간색 | AB4LQD 1YRV2

JOHNSON 40-6680 레이저 레벨 5빔 셀프 레벨링 레드

재고 있음 있음
항목: AB4LQD 모델 : 40-6680교차 참조: 1YRV2

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 728,175 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목라인 / 도트 레이저 레벨
정확성+/- 1/8 "@ 50 피트
자동 레벨링 범위4.5 학위
자동 차단가능
크기3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 인치
높이3.125 "
레이저 클래스Ⅲa에
길이4"
레벨링 유형셀프 레벨링
최대 산출5mW
모드5
빔 수5
레벨 바이알 수0
라인 수0
수직 바이알 수0
온도 운영.14 ~ 113도 F
전원(3) AA 알카라인 배터리
탐지기 없는 범위200 피트
스레드 크기5/8-11, 1/4-20
총 바이알 수0
타입수평 및 수직
시각 / 청각 표시기가능
파장650nm
3.88 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.52
선박 높이 (cm)30.48
선박 길이 (cm)30.99
선박 폭 (cm)12.95
HS 코드9015304000
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 빔 색상 (빨간색)
  • 아래로 수직 (예)
  • 위로 (예)

제품 변형

프로덕트모델타입정확성크기높이항목길이전원가격
JOHNSON 40-6516 레이저 레벨 키트 셀프 레벨 2 모드 빨간색 | AB4LQA 1 년 40-6516수평 및 수직+/- 1/8 "@ 50 피트7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"로타리 레이저 레벨6.625 "(5) AA 배터리₩ 1,352,662
JOHNSON 40-6535 레이저 레벨 자동 레벨 1 모드 빨간색 | AB4LQB 1YRU6 40-6535수평+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "로타리 레이저 레벨8.25 "Ni-MH 또는 6V 어댑터₩ 2,153,917
JOHNSON 40-6607 크로스 라인 레이저, 빔 2개, 도트 0개, 라인 2개, 녹색, 50피트 범위 감지기 없음 | CR6BHG 468V64 40-6607-----크로스 라인 레이저--₩ 710,605
JOHNSON 40-6270 레벨 및 도구 도트 레이저, 빔 1개, 도트 1개, 라인 0개, 빨간색, 100피트 범위(감지기 없음) | CR6BHJ 492U71 40-6270-----도트 레이저--₩ 4,592,945
JOHNSON 40-6657 레벨 및 도구 라인 레이저, 빔 2개, 도트 0개, 라인 2개, 빨간색, 200피트 범위(감지기 없음) | CR6BHK 492U72 40-6657-----레벨--₩ 1,080,117

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JOHNSON 40-6680 레이저 레벨 5빔 셀프 레벨링 레드
₩ 728,175 /단위