그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 라인 레이저 |
정확성 | 1 피트에서 +/- 16/10 " |
자동 차단 | 아니 |
Dimensions | 4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H |
높이 | 1.375 " |
레이저 클래스 | Ⅲa에 |
길이 | 4" |
레벨링 유형 | 수동 레벨링 |
최대 산출 | 5mW |
모드 | 2 |
빔 수 | 2 |
레벨 바이알 수 | 0 |
라인 수 | 0 |
수직 바이알 수 | 0 |
온도 운영. | 14 ~ 122도 F |
전원 | 110 VAC |
탐지기 없는 범위 | 100 피트 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
총 바이알 수 | 0 |
타입 | 수평 / 수직 |
시각 / 청각 표시기 | 표시기의 시각적 빔 |
파장 | 635nm |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9013800000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.